- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ベニヤ板 5mmのおすすめ人気ランキング
ベニヤ板 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新155件の「ベニヤ板 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板 5mm」、「合板 5mm」、「下地用合板」などの商品も取り扱っております。
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
しなベニヤ
寸法(mm)
300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ラワン普通合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
910×1820
規格
特類相当
等級
2級
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
寸法(縦×横)(mm)
38×38
材質
表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)
450×300×5.5
サイズ
大
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆